AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATP SRL - APSFR-450-1666 RACK IP55 OUTDOOR RAL7040 16U 600X600 - FR-450-1666

copiacopia
ATP SRL - APSFR-450-1666 RACK IP55 OUTDOOR RAL7040 16U 600X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768887570

Codice prodotto

APSFR-450-1666

Cod. produttore

FR-450-1666

Produttore

APS

Robustezza e rigidità sono le parole chiave che contraddistinguono la linea di armadi IP. Progettati e realizzati in conformità con la normativa CEI EN 60529 hanno una protezione IP55, garantita da una miscella sigillante in materiale poliuretanico. Questi armadi possono essere equipaggiati con ventilazione forzata IP o condizionatori. A richiesta vengono progettate e realizzate soluzioni complete con altri dispositivi per il raffredamento, o il riscaldamento per installazioni outdoor, in funzione alla potenza di calore da dissipare.