AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATP SRL - APSNR-200-3868 RACK 38U 600X800 RAL7035-RAL7016 - NR-200-3868

copiacopia
ATP SRL - APSNR-200-3868 RACK 38U 600X800 RAL7035-RAL7016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 800 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073489306

Codice prodotto

APSNR-200-3868

Cod. produttore

NR-200-3868

Produttore

APS

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

800 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

1812 mm

Con pareti laterali:

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con base:

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Armadio NR per il mondo del cablaggio strutturato, può essere fornito in kit di montaggio per facilitare l'installazione in locali poco accessibili. Realizzato secondo lo standard 19", in accordo con le normative vigenti, l'armadio NR rispetta il grado di protezione IP20, la sua capacità di carico è pari a 300 kg. La porta a vetro temprato è conforme alle normative in materia di sicurezza. La sua linea e il suo design ne conferiscono un aspetto sobrio, ma elegante.