AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATP SRL - APSNR-200-4288 RACK 42U 800X800 RAL7035-RAL7016 - NR-200-4288

copiacopia
ATP SRL - APSNR-200-4288 RACK 42U 800X800 RAL7035-RAL7016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 800 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073489351

Codice prodotto

APSNR-200-4288

Cod. produttore

NR-200-4288

Produttore

APS

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

800 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

1990 mm

Con pareti laterali:

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con base:

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Armadio NR per il mondo del cablaggio strutturato, può essere fornito in kit di montaggio per facilitare l'installazione in locali poco accessibili. Realizzato secondo lo standard 19", in accordo con le normative vigenti, l'armadio NR rispetta il grado di protezione IP20, la sua capacità di carico è pari a 300 kg. La porta a vetro temprato è conforme alle normative in materia di sicurezza. La sua linea e il suo design ne conferiscono un aspetto sobrio, ma elegante.