AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATP SRL - APSWMR-200-214 RACK PARETE 21U P=400 MM. RAL7035

copiacopia
ATP SRL - APSWMR-200-214 RACK PARETE 21U P=400 MM. RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 21

  • Profondità - 400 mm

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024278316

Codice prodotto

APSWMR-200-214

Cod. produttore

WMR-200-214

Produttore

APS

Numero di unità rack:

21

Profondità:

400 mm

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

1040 mm

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con porta trasparente:

Con base:

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Armadi da parete - Linea WMR: armadio da muro con montanti 19"fissi. Offre versatilità e rapidità di installazione. Tutte le versioni sono disponibili con porta e pannelli facilmente asportabili per facilitare l'installazione e/o la manutenzione di apparati fissati all'interno del rack. La porta a vetro è conforme alle normative vigenti in materia, è fornita completa di serratura a chiave.