AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE2503MG SCATOLA INCASSO 3 MOD DIMENS.MAG.TE - 2503MG

copiacopia
AVE - AVE2503MG SCATOLA INCASSO 3 MOD DIMENS.MAG.TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 300 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379036936

Codice prodotto

AVE2503MG

Cod. produttore

2503MG

Produttore

AVE

Scatola rettangolare da incasso con dimensioni maggiorate 3 moduli Sistema 44 e Sistema 45 - interasse viti 83,5 mm - Accoppiabile in batteria tramite BLAS25 e BLAS35. Dimensioni (L H P): 112x74x52 mm