AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE253X4 SCATOLA INCASSO 3-4 MOD.SER.CIVILI - 253X4

copiacopia
AVE - AVE253X4 SCATOLA INCASSO 3-4 MOD.SER.CIVILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379236503

Codice prodotto

AVE253X4

Cod. produttore

253X4

Produttore

AVE

Scatola rettangolare, da incasso per pareti in muratura, 3 e 4 moduli per serie civili* S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm e 108,5 mm - dimensioni (L H P): 122x74x51 mm * Serie civili compatibili: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class, S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL, Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix, Vimar Eikon, Arke, Plana, Idea, Gewiss Chorus e con le altre serie civili, purche'la placca da 3 moduli abbia una larghezza minima di 118 mm.