AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441005ST CORPO PULSANTE 1P 10A DOMUS 1M - 441005ST

copiacopia
AVE - AVE441005ST CORPO PULSANTE 1P 10A DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Doppio non interbloccato

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8008379064403

Codice prodotto

AVE441005ST

Cod. produttore

441005ST

Produttore

AVE

Modello:

Doppio non interbloccato

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Corpo pulsante 1P NA 10A illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli - 1 modulo