AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441021 TEMPORIZZATORE ELETT. 230V DOMUS 1M - 441021

copiacopia
AVE - AVE441021 TEMPORIZZATORE ELETT. 230V DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Bianco

  • Intervallo minimo di commutazione - 0.5 min

  • Autonomia - 0 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379094264

Codice prodotto

AVE441021

Cod. produttore

441021

Produttore

AVE

Modello:

Elettronico

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Bianco

Intervallo minimo di commutazione:

0.5 min

Autonomia:

0 h

Composizione:

Elemento di comando

Numero di moduli:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Regolazione timer:

0.5...25 min

Programma astrale:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Generatore casuale:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Ingresso unità secondaria:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Corrente nominale:

8 A

Compatibile con Google Assistant:

no

Con collegamento per sensore di luminosità:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Funzione Timer:

Controllabile via Bluetooth:

no

Compatibile con WiFi:

no

Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 1 minuto a 25 minuti - uscita a rele'libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 1 modulo