AVE - AVE441048AA DIMMER AGITAT.ARIA 55-80VA DOMUS 1M - 441048AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - A pressione / rotazione
Tipo di carico - Altri
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379063536
Codice prodotto
AVE441048AA
Cod. produttore
441048AA
Produttore
AVE
Funzionamento:
A pressione / rotazione
Tipo di carico:
Altri
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Dimmer seriale:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Bianco
Numero di unità:
1
Ingresso unità secondaria:
sì
Utilizzabile con pulsante:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
sì
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Numero di moduli:
1
Min. luminosità regolabile:
sì
Utilizzabile con temporizzatore:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9010
Tipo di superficie:
Lucido
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...60 Hz
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm


