AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441TG/3 TASTO CON GEMMA X COMANDI DOMUS 3M - 441TG/3

copiacopia
AVE - AVE441TG/3 TASTO CON GEMMA X COMANDI DOMUS 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8008379095353

Codice prodotto

AVE441TG/3

Cod. produttore

441TG/3

Produttore

AVE

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

67.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

7.2 mm

Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 3 moduli