AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442056F DOPPIO PULS.1P NA 10A FRECC LIFE 1M - 442056F

copiacopia
AVE - AVE442056F DOPPIO PULS.1P NA 10A FRECC LIFE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Basculante

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Pulsante unipolare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379073245

Codice prodotto

AVE442056F

Cod. produttore

442056F

Produttore

AVE

Funzionamento:

Basculante

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Pulsante unipolare

Colore:

Nero

Numero di poli:

1

Materiale:

Plastica

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Innesto

Qualità del materiale:

Termoplastico

Collegamento:

Morsetto a vite

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

no

Numero di tasti:

2

Numero RAL (affine):

9017

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Per tende veneziane:

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

Altezza del dispositivo:

45 mm

Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A con frecce direzionali - illuminabile (solo versione Life Touch) - senza interblocco: e'consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo