AVE - AVE442096IF PRESA TV/RD DIRET.IEC FEMM. LIFE 1M - 442096IF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 1
Numero di moduli - 1
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
Serie Life S44
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379072897
Codice prodotto
AVE442096IF
Cod. produttore
442096IF
Produttore
AVE
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
1
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Altri
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Nero
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
9017
Grado di protezione (IP):
Altri
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
Altri
Altezza del dispositivo:
45 mm
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di radiofrequenza:
5...2400 MHz
Banda di frequenza SAT:
5...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Altri


