AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442TGP TASTO CON GEMMA ILLUMINAB. LIFE 1M - 442TGP

copiacopia
AVE - AVE442TGP TASTO CON GEMMA ILLUMINAB. LIFE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Nero

  • Numero RAL (affine) - 9017

Confezione

  • 14 PZ

EAN

8008379078257

Codice prodotto

AVE442TGP

Cod. produttore

442TGP

Produttore

AVE

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9017

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 1 modulo