AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE443005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN. ALLU.1M - 443005

copiacopia
AVE - AVE443005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN. ALLU.1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379082353

Codice prodotto

AVE443005

Cod. produttore

443005

Produttore

AVE

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsante 1P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo