AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE443033RS PRESA RASOI 230V 20VA ALLUMIA 3M - 443033RS

copiacopia
AVE - AVE443033RS PRESA RASOI 230V 20VA ALLUMIA 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Grigio

  • Tensione nominale valore minimo - 230 V

  • Tensione nominale valore massimo - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379081653

Codice prodotto

AVE443033RS

Cod. produttore

443033RS

Produttore

AVE

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Grigio

Tensione nominale valore minimo:

230 V

Tensione nominale valore massimo:

230 V

Numero di moduli:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

no

Materiale:

Plastica

Larghezza del dispositivo:

75 mm

Qualità del materiale:

Termoplastico

Altezza del dispositivo:

45 mm

Con scatola da incasso:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9007

Trasparente:

no

Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20VA - standard euroamericano - alimentazione 230V~ - tensione prelevabile in uscita selezionabile tramite commutatore 240V~ o 120V~ - alveoli schermati - 3 moduli