AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE443085 TERMOSTATO ELET.MANOP. 230V ALLU.2M - 443085

copiacopia
AVE - AVE443085 TERMOSTATO ELET.MANOP. 230V ALLU.2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379082032

Codice prodotto

AVE443085

Cod. produttore

443085

Produttore

AVE

Termostato elettronico a manopola per controllo temperatura ambiente - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (2A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 30 °C - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli