AVE - AVE443TGP TASTO CON GEMMA ILLUMINAB. ALLU 1M - 443TGP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Grigio
Numero RAL (affine) - 9007
Confezione
14 PZ
EAN
8008379082230
Codice prodotto
AVE443TGP
Cod. produttore
443TGP
Produttore
AVE
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
9007
Simbolo tattile/senza barriere:
sì
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
45 mm


