AVE - AVE443TKP TASTO SIMBOLO CHIAVE ILLUM. ALLU 1M - 443TKP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Grigio
Numero RAL (affine) - 9007
Simbolo tattile/senza barriere - sì
Confezione
14 PZ
EAN
8008379082247
Codice prodotto
AVE443TKP
Cod. produttore
443TKP
Produttore
AVE
Modello:
Tasto singolo
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
9007
Simbolo tattile/senza barriere:
sì
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
45 mm


