AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE445085 TERMOSTATO ELET.MANOP.230V TEKLA 2M - 445085

copiacopia
AVE - AVE445085 TERMOSTATO ELET.MANOP.230V TEKLA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379107087

Codice prodotto

AVE445085

Cod. produttore

445085

Produttore

AVE

Termostato elettronico a manopola per controllo temperatura ambiente - uscita concontatto in scambio NA+NC 5A (2A induttivi) 230V~ - range regolazione temperaturada 5 °C a 30 °C - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli Tekla.