AVE - AVE445TKP TASTO SIMBOLO CHIAVE ILLUM.TEKLA 1M - 445TKP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Grigio
Numero RAL (affine) - 7016
Simbolo tattile/senza barriere - no
Confezione
14 PZ
EAN
8008379107858
Codice prodotto
AVE445TKP
Cod. produttore
445TKP
Produttore
AVE
Modello:
Tasto singolo
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
7016
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
45 mm


