AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44A02SG ARMATURA SENZA GRIF.INT.71MM S44 2M - 44A02SG

copiacopia
AVE - AVE44A02SG ARMATURA SENZA GRIF.INT.71MM S44 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8008379051908

Codice prodotto

AVE44A02SG

Cod. produttore

44A02SG

Produttore

AVE

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Armatura 1-2 moduli per scatola tonda - senza griffe e senza viti - componibile con interasse 71 mm - installabile su scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm