AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44P03B PLACCA PERSONAL44 BIANCO RAL9010 3M - 44P03B

copiacopia
AVE - AVE44P03B PLACCA PERSONAL44 BIANCO RAL9010 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379065103

Codice prodotto

AVE44P03B

Cod. produttore

44P03B

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

96 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in tecnopolimero Personal 44 per scatola rettangolare colore Bianco lucido Ral 9010 - 3 moduli - fornita con cornicetta Bianco Ral 9010