AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44P03BEL PLACCA PERSONAL44 BEIGE LUCIDO 3M - 44P03BEL

copiacopia
AVE - AVE44P03BEL PLACCA PERSONAL44 BEIGE LUCIDO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Beige

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379070176

Codice prodotto

AVE44P03BEL

Cod. produttore

44P03BEL

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Beige

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

103 mm

Altezza:

15 mm

Placca in tecnopolimero Personal 44 per scatola rettangolare colore Beige lucido - 3 moduli - fornita con cornicetta Bianco Ral 9010