AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44P04BEL PLACCA PERSONAL44 BEIGE LUCIDO 4M - 44P04BEL

copiacopia
AVE - AVE44P04BEL PLACCA PERSONAL44 BEIGE LUCIDO 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Beige

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379070206

Codice prodotto

AVE44P04BEL

Cod. produttore

44P04BEL

Produttore

AVE

Numero di unità:

4

Colore:

Beige

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

3

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

143 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

96 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in tecnopolimero Personal 44 per scatola rettangolare colore Beige lucido - 4 moduli - fornita con cornicetta Bianco Ral 9010