AVE - AVE44P07B PLACCA PERSONAL44 BIANCO RAL9010 7M - 44P07B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 7
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Placche/Armature S44
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379066971
Codice prodotto
AVE44P07B
Cod. produttore
44P07B
Produttore
AVE
Numero di unità:
7
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
7
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
210 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Altezza:
96 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


