AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44P32GTK PLACCA TECN.44 GRIGIO TEKLA 2M - 44P32GTK

copiacopia
AVE - AVE44P32GTK PLACCA TECN.44 GRIGIO TEKLA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379109173

Codice prodotto

AVE44P32GTK

Cod. produttore

44P32GTK

Produttore

AVE

Numero di unità:

2

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

80 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

80 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

8 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca serie TECNOPOLIMERO 44 in plastica per scatola rettangolare - colore Grigio scuro lucido (colore Life Touch) - 7 moduli - supporto da utilizzare 44A07 - dimensioni 210 x 88 mm