AVE - AVE44P36ALS PLACCA TECN.44 ALLUM.COR.CRO.2+2+2M - 44P36ALS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Alluminio
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379088164
Codice prodotto
AVE44P36ALS
Cod. produttore
44P36ALS
Produttore
AVE
Numero di unità:
6
Colore:
Alluminio
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
6
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
6
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
80 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Altezza:
222 mm
Superficie:
Verniciato
Trasparente:
no
Profondità:
8 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


