AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44P94NCS PLACCA ZAMA44 NICHEL SPAZZOLATO 4M - 44P94NCS

copiacopia
AVE - AVE44P94NCS PLACCA ZAMA44 NICHEL SPAZZOLATO 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379073177

Codice prodotto

AVE44P94NCS

Cod. produttore

44P94NCS

Produttore

AVE

Numero di unità:

4

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

143 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

96 mm

Superficie:

Verniciato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in metallo Zama 44 per scatola rettangolare colore Nichel spazzolato - 4 moduli - fornita con cornicetta Grigio scuro lucido