AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PA12ANS PLACCA VERA44 ALLUM. ANTRACITE 6+6M - 44PA12ANS

copiacopia
AVE - AVE44PA12ANS PLACCA VERA44 ALLUM. ANTRACITE 6+6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 12

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Altri

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379067503

Codice prodotto

AVE44PA12ANS

Cod. produttore

44PA12ANS

Produttore

AVE

Numero di unità:

12

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Altri

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

12

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

215 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

182 mm

Superficie:

Spazzolato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Vera 44 in alluminio per scatola BL05P e BL05CG colore Alluminio antracite spazzolato - 12(6+6) moduli - fornita con cornicetta Cromo