AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PA7ANS/FM PLACCA VERA44 ALLUM.ANT.X FILO M.7M - 44PA7ANS/FM

copiacopia
AVE - AVE44PA7ANS/FM PLACCA VERA44 ALLUM.ANT.X FILO M.7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Altri

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379095001

Codice prodotto

AVE44PA7ANS/FM

Cod. produttore

44PA7ANS/FM

Produttore

AVE

Numero di unità:

7

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Altri

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

0

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

208 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

96 mm

Superficie:

Spazzolato

Trasparente:

no

Profondità:

8.8 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Ave Touch in alluminio per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm) - 7 moduli standard S 44 colore Alluminio antracite spazzolato