AVE - AVE44PATC16ANS PLACCA AVETOUCH ALLUM.ANTRAC. 6COM - 44PATC16ANS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Antracite
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Altri
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379094837
Codice prodotto
AVE44PATC16ANS
Cod. produttore
44PATC16ANS
Produttore
AVE
Numero di unità:
3
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Altri
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Superficie:
Spazzolato
Trasparente:
no
Diametro del foro (apertura):
0 mm