AVE - AVE44PATC3ALS PLACCA AVETOUCH ALLUMINIO NAT. 3COM - 44PATC3ALS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Alluminio
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Altri
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379081455
Codice prodotto
AVE44PATC3ALS
Cod. produttore
44PATC3ALS
Produttore
AVE
Numero di unità:
3
Colore:
Alluminio
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Altri
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
120 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Altezza:
98 mm
Superficie:
Spazzolato
Trasparente:
no
Profondità:
7.6 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


