AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PATC4ANS PLACCA AVETOUCH ALLUM.ANTRAC. 4COM - 44PATC4ANS

copiacopia
AVE - AVE44PATC4ANS PLACCA AVETOUCH ALLUM.ANTRAC. 4COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Altri

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379085835

Codice prodotto

AVE44PATC4ANS

Cod. produttore

44PATC4ANS

Produttore

AVE

Numero di unità:

4

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Altri

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

145.5 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

98 mm

Superficie:

Spazzolato

Trasparente:

no

Profondità:

7.6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Ave Touch in alluminio per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm) - Fino a 4 comandi a scomparsa colore Alluminio antracite spazzolato