AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PATC88ANS PLACCA AVETOUCH X PULS.ALLUM.ANTRAC - 44PATC88ANS

copiacopia
AVE - AVE44PATC88ANS PLACCA AVETOUCH X PULS.ALLUM.ANTRAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Altri

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379085798

Codice prodotto

AVE44PATC88ANS

Cod. produttore

44PATC88ANS

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Altri

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Superficie:

Spazzolato

Trasparente:

no

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Ave Touch in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm) - Per 1 modulo pulsante a scomparsa con targhetta portanome colore Alluminio antracite spazzolato