AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PF1GSL PLACCA TECN.44 PANNELLI GRIGIO 1M - 44PF1GSL

copiacopia
AVE - AVE44PF1GSL PLACCA TECN.44 PANNELLI GRIGIO 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379068753

Codice prodotto

AVE44PF1GSL

Cod. produttore

44PF1GSL

Produttore

AVE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

41 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

81 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Tecnopolimero 44 per pannelli/profilati colore Grigio scuro lucido (colore Life Touch) - 1 modulo