AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PK22GSM PLACCA ZAMA44 GRIGIO SCURO META. 2M - 44PK22GSM

copiacopia
AVE - AVE44PK22GSM PLACCA ZAMA44 GRIGIO SCURO META. 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379065950

Codice prodotto

AVE44PK22GSM

Cod. produttore

44PK22GSM

Produttore

AVE

Numero di unità:

2

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

88 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

88 mm

Superficie:

Verniciato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in metallo Zama 44 per scatola tonda o quadrata colore Grigio scuro metallizzato - 2 moduli - fornita con cornicetta Cromo