AVE - AVE44PL22RS PLACCA VERA44 LEGNO ROVERE SBIA. 2M - 44PL22RS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Legno
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Legno
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379065806
Codice prodotto
AVE44PL22RS
Cod. produttore
44PL22RS
Produttore
AVE
Numero di unità:
2
Colore:
Legno
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Legno
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
86 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Altezza:
86 mm
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


