AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PLET22NOC PLACCA ENGLAND STYLE LEGNO NOC.2COM - 44PLET22NOC

copiacopia
AVE - AVE44PLET22NOC PLACCA ENGLAND STYLE LEGNO NOC.2COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Legno

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Legno

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379109968

Codice prodotto

AVE44PLET22NOC

Cod. produttore

44PLET22NOC

Produttore

AVE

Numero di unità:

2

Colore:

Legno

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Legno

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

92 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

88 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

8.1 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca serie YOUNG 44 in TECNOPOLIMERO per scatola tonda o quadrata - colore Bianco Totale - 2 moduli - supporto da utilizzare 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 86 x 86 mm