AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PV28NAL PLACCA VERA44 VETRO NERO 2+2+2+2M - 44PV28NAL

copiacopia
AVE - AVE44PV28NAL PLACCA VERA44 VETRO NERO 2+2+2+2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Vetro

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8008379087051

Codice prodotto

AVE44PV28NAL

Cod. produttore

44PV28NAL

Produttore

AVE

Numero di unità:

8

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Vetro

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

4

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

4

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

88 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

301 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Vera 44 in vetro per scatola tonda o quadrata colore Nero assoluto finitura lucida - 8(2+2+2+2) moduli - fornita con cornicetta Cromo