AVE - AVE44PV3NAL PLACCA VERA44 VETRO NERO ASSOLUT 3M - 44PV3NAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Nero
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Vetro
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8008379065011
Codice prodotto
AVE44PV3NAL
Cod. produttore
44PV3NAL
Produttore
AVE
Numero di unità:
3
Colore:
Nero
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Vetro
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Vetro
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
120 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Altezza:
98 mm
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


