AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PVTC01NAL PLACCA VERATOUCH NERO ASSOLUTO 1COM - 44PVTC01NAL

copiacopia
AVE - AVE44PVTC01NAL PLACCA VERATOUCH NERO ASSOLUTO 1COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Vetro

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379070824

Codice prodotto

AVE44PVTC01NAL

Cod. produttore

44PVTC01NAL

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Vetro

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

98 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

12 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Ave Touch in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm) - Per 1 comando a scomparsa colore Nero assoluto finitura lucida