AVE - AVE44PY01SA PLACCA TECN.44 SABBIA 1M CENT - 44PY01SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Altri
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379068487
Codice prodotto
AVE44PY01SA
Cod. produttore
44PY01SA
Produttore
AVE
Numero di unità:
3
Colore:
Altri
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
119 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Altezza:
88 mm
Superficie:
Altri
Numero RAL (affine):
1013
Trasparente:
no
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


