AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PY02B PLACCA TECN.44 BIAN.RAL9010 2M CENT - 44PY02B

copiacopia
AVE - AVE44PY02B PLACCA TECN.44 BIAN.RAL9010 2M CENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379052004

Codice prodotto

AVE44PY02B

Cod. produttore

44PY02B

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

119 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

88 mm

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Tecnopolimero 44 per scatola rettangolare colore Bianco Ral 9010 - 2 moduli