AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PY03NAL PLACCA TECN.44 NERO CORNIC.CROMO 3M - 44PY03NAL

copiacopia
AVE - AVE44PY03NAL PLACCA TECN.44 NERO CORNIC.CROMO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379082162

Codice prodotto

AVE44PY03NAL

Cod. produttore

44PY03NAL

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

119 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

88 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in plastica, serie "Tecnopolimero 44"per scatola rettangolare, colore Nero assoluto con cornice cromata - 3 moduli