AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PY04SA PLACCA TECN.44 SABBIA RAL1013 4M - 44PY04SA

copiacopia
AVE - AVE44PY04SA PLACCA TECN.44 SABBIA RAL1013 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379069422

Codice prodotto

AVE44PY04SA

Cod. produttore

44PY04SA

Produttore

AVE

Numero di unità:

4

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

143 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

88 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

1013

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Tecnopolimero 44 per scatola rettangolare colore Sabbia Ral 1014 - 4 moduli