AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PY31GSL PLACCA TECN.44 88X88 GRIGIO LUC. 1M - 44PY31GSL

copiacopia
AVE - AVE44PY31GSL PLACCA TECN.44 88X88 GRIGIO LUC. 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379080960

Codice prodotto

AVE44PY31GSL

Cod. produttore

44PY31GSL

Produttore

AVE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

88 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

88 mm

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Tecnopolimero 44 88x88 mm per scatola tonda o quadrata colore Grigio scuro lucido (colore Life Touch) - 1 modulo