AVE - AVE44QC03 CONTENITORE MINICAN. RAL9010 S44 3M - 44QC03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 3
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con placca - sì
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Contenitori S44
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379068791
Codice prodotto
AVE44QC03
Cod. produttore
44QC03
Produttore
AVE
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
3
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Contenitore autoportante IP40 colore RAL 9010 per minicanali - 3 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti