AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44SP02B PLACCA IP55 RAL9010 MEMBRANA S44 2M - 44SP02B

copiacopia
AVE - AVE44SP02B PLACCA IP55 RAL9010 MEMBRANA S44 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379080823

Codice prodotto

AVE44SP02B

Cod. produttore

44SP02B

Produttore

AVE

Placca autoportante stagna (IP55) 2 moduli S44 - sportello con membrana cedibile - fissaggio con griffe laterali su scatola tonda d 60 mm - colore bianco RAL9010