AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44ST04 CONTENITORE RAL7035 IP55 S44 4M - 44ST04

copiacopia
AVE - AVE44ST04 CONTENITORE RAL7035 IP55 S44 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 4

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8008379082612

Codice prodotto

AVE44ST04

Cod. produttore

44ST04

Produttore

AVE

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

4

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Contenitore autoportante stagno (IP55) RAL 7035 per tubo - sportello con membrana cedibile - 4 moduli S44