AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44ST08OR CONTENITORE RAL7035 IP55 S44 8M - 44ST08OR

copiacopia
AVE - AVE44ST08OR CONTENITORE RAL7035 IP55 S44 8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 8

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379084883

Codice prodotto

AVE44ST08OR

Cod. produttore

44ST08OR

Produttore

AVE

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

8

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Contenitore autoportante stagno (IP55) RAL 7035 per tubo - sportello con membrana cedibile - 8 (4+4) moduli S 44